Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 1,6 mm a 5,0 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 1,6 mm a 5,0 kg
Eisendraht geglüht 1,6 mm a 5,0 kg
Artikel-Nr.:
     4012-130409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013918
EAN/GTIN:
     4317784013918
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, blank, geglüht
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,6 mm
Ring-Ø:
300 mm
Gewicht pro Ring:
5 kg
Länge pro Ring ca.:
371 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Litauen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 57,77*
€ 75,52*
Lager 4012
197
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 77,48*
6 Tage
202
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,04*
€ 77,81*
5 Tage
167
pro Packung
€ 4,79*
ab € 62,29*
€ 79,44*
2 Tage
4925
pro Stück
€ 4,95*
ab € 76,59*
€ 98,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,48*
€ 92,2012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,19*
€ 88,2861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,31*
€ 83,6689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,78*
€ 72,3282
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 2,4312* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.