Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Ösenschraube OES 12-120, galv. verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Ösenschraube OES 12-120, galv. verz.
CELO Ösenschraube OES 12-120, galv. verz.
CELO Ösenschraube OES 12-120, galv. verz.
CELO Ösenschraube OES 12-120, galv. verz.
CELO Ösenschraube OES 12-120, galv. verz.
CELO Ösenschraube OES 12-120, galv. verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p976678
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912120OES
EAN/GTIN:
     4001990545812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CELO
Ösenschraube
OES
12-120,
Die CELO Ösenschraube OES ist optimal abgestimmt auf den CELO Gerüstdübel GR für hohe Haltewerte. Die Einschraubmarkierungen auf der Ösenschraube erleichtern ein kontrolliertes Einschrauben. Die Ösenschraube kann auch direkt in Holz eingeschraubt werden. Die Ösenschraube OES aus galvanisch verzinktem Stahl eignet sich zusammen mit dem Gerüstdübel GR für die Befestigung in Beton, Vollstein sowie Naturstein.
Weitere Informationen:
Passend für:
GR 14
Verpackungsart:
Box
Typ:
OES 12-120
Schraubenlänge:
120 mm
Schraubendurchmesser:
12 mm
Schaftlänge:
120
Schaftdurchmesser:
12
Ösendurchmesser:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: galv., verz.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,776*
€ 3,626*
3 Tage
133
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 27,60*
€ 36,75*
Lager 5417
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 38,444*
€ 50,924*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 50,924*
€ 60,59956
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 47,274*
€ 56,25606
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 45,854*
€ 54,56626
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 44,334*
€ 52,75746
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 41,904*
€ 49,86576
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 38,444*
€ 45,74836
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 1,9222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
914100GR
ab € 0,4096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.