Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 100, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 100, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 100, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 100, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 100, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-p891521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426115843
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
72
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
100
Gewicht kg per 100:
4,5
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
6
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
100
k:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9071*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4571*
€ 1,73395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3071*
€ 1,55545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2171*
€ 1,44835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1771*
€ 1,40075
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1371*
€ 1,35315
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9071*
€ 1,07945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.