Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 10, Polyamid blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 10, Polyamid blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 10, Polyamid blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 10, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p890960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952995952
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 10
Weitere Informationen:
Kopfform:
Zylinderkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewicht kg per 100:
0,021
Werkstoff:
Polyamid
b min.:
38
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
7
N:
1,2
d:
4
l:
10
k:
2,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1207
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13000
200
€ 4,30*
ab € 0,0244*
€ 0,038*
2 Tage
12740
200
€ 5,59*
ab € 0,0272*
€ 0,0398*
7 Tage
18200
200
€ 5,99*
ab € 0,0266*
€ 0,0403*
7 Tage
18200
200
€ 7,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0415*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0253*
€ 1,2993*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2993*
€ 1,54617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,121*
€ 1,33399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.