Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M4x 10 Polyamid 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000182493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012076000040010
EAN/GTIN:
     4043952995952
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01207.600
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
Kunststoff PA
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11400
200
€ 4,30*
ab € 0,0245*
€ 0,0386*
6 Tage
16200
200
€ 5,99*
ab € 0,0265*
€ 0,0399*
Lager 4BULW
11340
200
€ 5,59*
ab € 0,0275*
€ 0,0408*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0286*
€ 0,0425*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,031*
€ 0,0459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.