Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 3 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 3 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 3 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 3 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426708311
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 3 x 35 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,5
s:
1
N:
0,8
d:
3
l:
35
b:
19
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
35 mm
Durchmesser:
3 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
0,166
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,02*
€ 0,0287*
2 Tage
6300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0287*
€ 0,0287*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,021*
€ 0,0338*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0259*
€ 0,0357*
6 Tage
9000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0337*
€ 0,0445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.