Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 7046-2 PH M3x 35-H A 4 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000209935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070469450030035
EAN/GTIN:
     4051426708311
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 35 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07046.945 · Normart: ISO 7046 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
H
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,02*
€ 0,0287*
Lager 4BULW
6300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0287*
€ 0,0287*
1
€ 5,90*
ab € 0,021*
€ 0,0338*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0259*
€ 0,0357*
6 Tage
9000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0337*
€ 0,0445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.