Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426705549
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 2 x 8 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
N:
0,5
d:
2
l:
8
b:
16
k:
1,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
8 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
2 mm
Gewicht kg per 100:
0,022
Norm:
7046
Antriebsgröße:
1
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,7
s:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0043*
€ 0,00646*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00551*
€ 0,00793*
8 Tage
7000
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00804*
€ 0,01132*
7 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,00842*
€ 0,01187*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0039*
€ 1,16289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16289*
€ 1,38384
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97467*
€ 1,15986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02043*
€ 0,02431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01048*
€ 0,01247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00852*
€ 0,01014
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00549*
€ 0,00653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0039*
€ 0,00464
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.