| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000209726 Herst.-Nr.: 70469240020008 EAN/GTIN: 4051426705549 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,22 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | M 2 x 8 -H | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 8 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H · Gruppencode 07046.924· Normart ISO 7046· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 965 a2 2x8 ph, edelstahlschraube din 965, din 965 a2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0043* | € 0,00644* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0067* | € 0,0067* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0055* | € 0,00791* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,00849* | € 0,01192* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,00862* | € 0,01233* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|