Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 120, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 120, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 120, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 120, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 120, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426693211
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 120
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Länge:
120 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
2,28
Werkstoff:
A2
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11,3
N:
1,6
d:
6
l:
120
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2471*
€ 0,3871*
3 Tage
3050
25
€ 4,30*
ab € 0,2565*
€ 0,4219*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3307*
€ 0,5207*
5 Tage
3350
25
€ 5,99*
ab € 0,3527*
€ 0,5562*
7 Tage
2345
25
€ 5,59*
ab € 0,3627*
€ 0,5627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3871*
€ 0,46065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3471*
€ 0,41305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3371*
€ 0,40115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3071*
€ 0,36545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2871*
€ 0,34165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2471*
€ 0,29405
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.