Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 120 A 2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099209060120
EAN/GTIN:
     4051426693211
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 120 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.920 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
120 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,2471*
€ 0,3871*
3 Tage
2725
25
€ 4,30*
ab € 0,2565*
€ 0,4219*
5 Tage
2725
25
€ 5,99*
ab € 0,2774*
€ 0,4401*
Lager 4BULW
1908
25
€ 5,59*
ab € 0,2851*
€ 0,4451*
6 Tage
2725
25
€ 7,99*
ab € 0,2976*
€ 0,4676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4451*
€ 0,52967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3851*
€ 0,45827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3751*
€ 0,44637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3451*
€ 0,41067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3251*
€ 0,38687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2851*
€ 0,33927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,1275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.