Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 8, A 2 blank, Ganzmetallmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 8, A 2 blank, Ganzmetallmutter
ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 8, A 2 blank, Ganzmetallmutter
ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 8, A 2 blank, Ganzmetallmutter
ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 8, A 2 blank, Ganzmetallmutter
ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 8, A 2 blank, Ganzmetallmutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p880539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426666666
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
ISO 7042 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern Abmessung: M 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
s:
13
d:
8
h:
8
Schlüsselweite:
13
Gewicht kg per 100:
0,51
e:
14,38
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
8
Durchmesser:
8
Norm:
7042
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,0481*
€ 0,0684*
5 Tage
8500
500
€ 5,99*
ab € 0,0607*
€ 0,0817*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0627*
€ 0,0838*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0656*
€ 0,0874*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0441*
€ 1,2603*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2603*
€ 1,49976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.