| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000208853 Herst.-Nr.: 70429200080000 EAN/GTIN: 4051426666666 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,1 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7042 m.Klemmteil | Hauptmerkmal: | M 8 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | ISO 7042 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07042.920· Normart ISO 7042 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6925 Sechskantmutter, DIN 980, DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 934, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 980 a2 m8, edelstahlmutter din 6925, din 6925 a2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0484* | € 0,0681* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0523* | € 0,0702* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0561* | € 0,0751* | | | | | | 14 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0625* | € 0,0835* | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0801* | € 0,1048* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 37,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|