Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube M 12 x 60, 12.9 blank, Innensechskant Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube M 12 x 60, 12.9 blank, Innensechskant Vollgewinde
DIN 912 Zylinderschraube M 12 x 60, 12.9 blank, Innensechskant Vollgewinde
DIN 912 Zylinderschraube M 12 x 60, 12.9 blank, Innensechskant Vollgewinde
DIN 912 Zylinderschraube M 12 x 60, 12.9 blank, Innensechskant Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p648234
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 Zylinderschraube M 12 x 60, 12.9 blank, Innensechskant Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
24
Produktart:
speziell
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
60
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,824*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,324*
€ 1,57556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,184*
€ 1,40896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,094*
€ 1,30186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,054*
€ 1,25426
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,014*
€ 1,20666
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,824*
€ 0,98056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.