Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 Zylinderschrauben M 5 x 10, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579 Zylinderschrauben M 5 x 10, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14579 Zylinderschrauben M 5 x 10, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222318396
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
l:
10
b:
<10
k:
5
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
8,5
s:
T25
d:
5
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
14579
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0298*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3713*
€ 2,82185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.