Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Betonschraube UCS 14 x 95 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 21, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Betonschraube UCS 14 x 95 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 21, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Upat Betonschraube UCS 14 x 95 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 21, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Upat Betonschraube UCS 14 x 95 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 21, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Artikel-Nr.:
     5417F-p1217618
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     547615
EAN/GTIN:
     4000657034133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
betonschraube 14x120
Die Upat Betonschraube UCS ist die Power-Schraube für die einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten. Bohrung setzen, Bohrloch reinigen. Schraube durch zu befestigendem Teil einschrauben. Sichtkontrolle - fertig. Die Betonschraube UCS wird zum Beispiel häufig für die Befestigung von Geländer, Konsolen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Antriebsform:
Außensechskant mit TORX®
Hersteller:
Upat
Einschraubtiefe:
- / -
Ausführung:
Betonschraube
Werkstoff:
Stahl
Einschraubtiefe mit Anbauteildicke:
- / -
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
110
Schlüsselweite:
21
Kopfform:
Außensechskant
Antriebsgröße:
21
Antrieb:
Außensechskant
Oberfläche:
verzinkt
Schraubendurchmesser:
16 mm
Länge:
95 mm
Durchmesser:
16 mm
Bohrdurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, Upat, UCS, 14, x, 95
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,5893*
€ 2,3693*
1 Tag
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 2,66*
3 Tage
731
20
€ 6,99*
ab € 2,09*
€ 2,72*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,30*
ab € 2,228*
€ 2,9575*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3693*
€ 2,81947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1993*
€ 2,61717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1293*
€ 2,53387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0393*
€ 2,42677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9393*
€ 2,30777
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5893*
€ 1,89127
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.