Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Betonschraube UCS 14x 95 30/ 10/ - US STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Betonschraube UCS 14x 95 30/ 10/ - US STRECKE
UPAT Betonschraube UCS 14x 95 30/ 10/ - US STRECKE
UPAT Betonschraube UCS 14x 95 30/ 10/ - US STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4000657034133
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     547615
EAN/GTIN:
     4000657034133
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
betonschraube 14x120
Betonschraube UCS US, mit Sechskantkopf, galvanisch verzinkt • Einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten • Für die Befestigung von Geländern, Konsolen und Stahlkonstruktionen etc. • Breites Zulassungspaket mit ETA Option 1, Seismik und Feuerresistenz R120
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Antrieb:
SW21
Bohrernenn-Ø:
14 mm
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
110 mm
Schraubenabmessung:
16 x 95 mm
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, Upat, Ankersyste, Ankersystem, Anker, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 1,7531*
€ 2,3431*
1
€ 5,90*
ab € 1,5993*
€ 2,3593*
2 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 2,70*
4 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,99*
ab € 2,08*
€ 2,75*
Lager 214
nicht lagernd
20
€ 4,30*
ab € 2,218*
€ 2,9375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,9375*
€ 3,49563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7675*
€ 3,29333
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6325*
€ 3,13268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,608*
€ 3,10352
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,218*
€ 2,63942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 58,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.