Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Baubeschläge Stützenfuß Typ P höhenverst. 80 x 70 x 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GH Baubeschläge Stützenfuß Typ P höhenverst. 80 x 70 x 5,0 mm
GH Baubeschläge Stützenfuß Typ P höhenverst. 80 x 70 x 5,0 mm
GH Baubeschläge Stützenfuß Typ P höhenverst. 80 x 70 x 5,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1154121
Hersteller:
     GH Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     19533070
EAN/GTIN:
     4019346501221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß Typ P • Stahl, galvanisch verzinkt • Im eigebauten Zustand höhenverstellbar 50 mm • Für Montage auf Beton • Mit Kontermutter M20 • ETA-16/0550 Trägerplatte: 80 x 70 x 5 mm / 4 Löcher: Ø 9 mm Grundplatte: 150 x 70 x 5 mm / 4 Löcher: Ø 11 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
höhenverstellbar:
ja
Hersteller:
GH Baubeschläge
Anschluss:
mit Platte
Höhenverstellung:
150-200
Höhe:
150–200 mm
Stärke:
5 mm
Dollenhöhe min.:
150 mm
Durchmesser Dolle:
20 mm
Grundplatte Länge:
70 mm
Lochdurchmesser:
9/11 mm
Grundplatte Breite:
150 mm
Anschlussplatte Länge:
70 mm
Anschlussplatte Breite:
80 mm
Ausführung:
aufdübelbar
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
10
Frei Haus
ab € 14,94*
€ 18,48*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 14,67*
€ 19,96*
7 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 15,43*
€ 21,08*
8 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 17,10*
€ 23,51*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 18,3418*
€ 24,7318*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.