Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger Stützenfuß Typ P höhenverst. 80x70x5,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger Stützenfuß Typ P höhenverst. 80x70x5,0mm
Pfostenträger Stützenfuß Typ P höhenverst. 80x70x5,0mm
Pfostenträger Stützenfuß Typ P höhenverst. 80x70x5,0mm
Artikel-Nr.:
     4012-482450
Hersteller:
     GH-Baubeschlaege GmbH
Herst.-Nr.:
     19533070
EAN/GTIN:
     4019346501221
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß, Typ P

• Stahl, galvanisch verzinkt • Im eigebauten Zustand höhenverstellbar 50 mm • Für Montage auf Beton • Mit Kontermutter M20 • ETA-16/0550 Trägerplatte: 80 x 70 x 5 mm / 4 Löcher: Ø 9 mm Grundplatte: 150 x 70 x 5 mm / 4 Löcher: Ø 11 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
150–200 mm
Herstellerartikelnummer:
19533070
Herstellername:
GH-Baubeschlaege GmbH
Markenname:
GH Baubeschläge
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
35
10
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 18,61*
1
€ 4,90*
ab € 14,63*
€ 20,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,49*
€ 21,73*
6 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 17,03*
€ 23,94*
3 Tage
752
1
€ 6,99*
ab € 18,35*
€ 25,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 186,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.