Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8 8.8 verzinkt gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8 8.8 verzinkt gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-70733
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70733
EAN/GTIN:
     4057222104296
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galv. verz. gelb Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
speziell
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,5
s:
2,5
d:
3
l:
8 mm
b:
8
k:
3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 3
ds:
3
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
2,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoff:
8.8
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1453*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2143*
€ 0,25502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.