Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 100, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 100, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-34372
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     34372
EAN/GTIN:
     4028203266210
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x100 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
72
Innensechskant:
6 mm
Gewinde:
M8
Produktart:
Standard
Gesamtlänge:
108 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinderichtung:
standard rechts
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe (gesamt):
8 mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
13,27 mm
Schlüsselweite:
6
Außendurchmesser:
13
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
100 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Gewindelänge:
28 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
8
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2117*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3417*
€ 0,40662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3017*
€ 0,35902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2917*
€ 0,34712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2717*
€ 0,32332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2617*
€ 0,31142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2117*
€ 0,25192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.