Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M12
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M12
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M12
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M12
Artikel-Nr.:
     5417F-313332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313332
EAN/GTIN:
     4057222715362
Suchbegriffe:
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
flügelmutter ähnlich din 315 a
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M12 HP
Weitere Informationen:
Normart:
ähnlich DIN
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Durchmesser:
12 mm
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: glügel-12-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8952*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4352*
€ 1,70789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2752*
€ 1,51749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1852*
€ 1,41039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1352*
€ 1,35089
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1052*
€ 1,31519
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8952*
€ 1,06529
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.