Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M8
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M8
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M8
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M8
Artikel-Nr.:
     5417F-313330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313330
EAN/GTIN:
     4057222715300
Suchbegriffe:
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
flügelmutter ähnlich din 315 a
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M8 HP
Weitere Informationen:
Normart:
ähnlich DIN
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Durchmesser:
8 mm
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: glügel-8-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1892*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3866*
€ 2,84005
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,2392*
€ 0,28465
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2292*
€ 0,27275
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.