Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M6
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M6
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M6
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M6
Artikel-Nr.:
     5417F-313329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313329
EAN/GTIN:
     4057222715270
Suchbegriffe:
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
flügelmutter ähnlich din 315 a m6
flügelmutter ähnlich din 315 a
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M6 HP
Weitere Informationen:
Normart:
ähnlich DIN
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Durchmesser:
6 mm
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: glügel-6-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1192*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,158*
€ 2,56802
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2653*
€ 0,31571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2074*
€ 0,24681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.