Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M4
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M4
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M4
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M4
Artikel-Nr.:
     5417F-313327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313327
EAN/GTIN:
     4057222715218
Suchbegriffe:
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
flügelmutter ähnlich din 315 a
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M4 HP
Weitere Informationen:
Normart:
ähnlich DIN
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Durchmesser:
4 mm
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: glügel-4-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0996*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1788*
€ 2,59277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1993*
€ 0,23717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.