Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 Sechskantmuttern 8 schwarz M27x2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 schwarz M27x2 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 schwarz M27x2 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 schwarz M27x2 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 schwarz M27x2 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 schwarz M27x2 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-304233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304233
EAN/GTIN:
     4043952571019
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673 8 schwarz M27x2 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
s:
41
m:
23,8
d:
27
e:
45,2
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Feingeweinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
41
Höhe:
23,8 mm
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
8673
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 1,163*
€ 1,5545*
6 Tage
400
50
€ 5,99*
ab € 1,2708*
€ 1,6234*
7 Tage
unbekannt
50
€ 7,99*
ab € 1,3052*
€ 1,6352*
8 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 1,3169*
€ 1,6469*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,8729*
€ 4,3631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3631*
€ 5,19209
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9547*
€ 1,13609
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,8729*
€ 1,03875
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.