Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 27 x 2 ISO 8673 8 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 27 x 2 ISO 8673 8 schwarz
Sechskantmutter M 27 x 2 ISO 8673 8 schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406878
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086738300270200
EAN/GTIN:
     4043952571019
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 8673 M27x 2 8 sw 50 Stück ISO 8673 8 schwarz Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 27 x 2 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.830· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086738300270200
Werksnummer:
8000218087
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,153500
Gewicht brutto Kg:
0,153500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
M 27 x 2
Norm:
ISO 8673
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 1,163*
€ 1,5645*
Lager 1955
400
50
€ 5,99*
ab € 1,2708*
€ 1,6234*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,1799*
€ 1,6588*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,2952*
€ 1,6652*
7 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 1,3069*
€ 1,6769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6234*
€ 1,93185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5571*
€ 1,85295
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4871*
€ 1,76965
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4808*
€ 1,76215
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2708*
€ 1,51225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 81,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.