Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 100 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 100 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 100 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 100 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 100 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-263046
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263046
EAN/GTIN:
     4057221387102
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x100 8.8, galv. verzinkt farblos, Zylinderschrauben mit Innensechskant, Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
72
Antriebsgröße:
6
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
8
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
100 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3906*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9141*
€ 5,84778
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7456*
€ 0,88726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6185*
€ 0,73602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5685*
€ 0,67652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4606*
€ 0,54811
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3906*
€ 0,46481
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.