Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 100 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 100 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260332
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260332
EAN/GTIN:
     4055912378170
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 30x100 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe:
30
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
45
s:
22
d:
30
l:
100 mm
b:
72
k:
30
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Schaftlänge:
28 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
30
Gewinde:
M 30
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
100 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3198*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,0198*
€ 10,73356
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,9298*
€ 10,62646
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,5198*
€ 10,13856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2598*
€ 9,82916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8898*
€ 9,38886
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3198*
€ 7,52056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.