Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21437
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21437
EAN/GTIN:
     4055248059583
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 3x8 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,5
s:
2,5
d:
3
l:
8 mm
b:
8
k:
3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 3
ds:
3
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
2,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0158*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4281*
€ 1,69944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.