Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Balkenschuh außen 120 x 160 x 2 mm sendzimirverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Balkenschuh außen 120 x 160 x 2 mm sendzimirverzinkt
Vormann Balkenschuh außen 120 x 160 x 2 mm sendzimirverzinkt
Vormann Balkenschuh außen 120 x 160 x 2 mm sendzimirverzinkt
Vormann Balkenschuh außen 120 x 160 x 2 mm sendzimirverzinkt
Vormann Balkenschuh außen 120 x 160 x 2 mm sendzimirverzinkt
Vormann Balkenschuh außen 120 x 160 x 2 mm sendzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-209552
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070976000
EAN/GTIN:
     4003984210614
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 120x160
balkenschuh
balkenschuh aussen
Vormann Balkenschuh Typ A 120 x 160 
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Innen/Außen:
a
Bolzenlöcher:
11 mm
Lochdurchmesser:
4,8 mm
Laschenbreite:
41 mm
Hersteller:
Vormann
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Tiefe:
81 mm
Höhe:
160 mm
Breite:
120 mm
Ausführung:
außen
Weitere Suchbegriffe: bilo-120-160-2,0-außen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
10
€ 5,59*
ab € 1,5973*
€ 2,1973*
4 Tage
40
10
€ 4,99*
ab € 2,0176*
€ 2,7693*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 3,38*
8 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 2,74*
€ 4,01*
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 2,86*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.