Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh TYP A 120/160 2mm ETA-09/0227 STA sendzimir verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000273138
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070976000
EAN/GTIN:
     4003984210614
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 120x160
balkenschuh
balkenschuh aussen
mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
TYP A 120/160
Schenkellänge:
160 mm
Schenkelbreite:
120 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Breite:
120 mm
Oberfläche:
sendzimir verzinkt
Anzahl Löcher:
36/6
Ausführung:
nach außen gebogene Schenkel
Höhe:
160 mm
Zulassung:
ETA-09/0227
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
10
€ 5,59*
ab € 1,6073*
€ 2,1973*
Lager 1736
40
10
€ 4,99*
ab € 2,0076*
€ 2,7793*
1
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 3,37*
4 Tage
687
1
€ 6,99*
ab € 2,74*
€ 4,00*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 2,87*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7793*
€ 3,30737
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6634*
€ 3,16945
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4876*
€ 2,96024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3876*
€ 2,84124
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0076*
€ 2,38904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,793* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.