Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbetonierhülse 71 x 350 x 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbetonierhülse 71 x 350 x 2,0
Einbetonierhülse 71 x 350 x 2,0
Einbetonierhülse 71 x 350 x 2,0
Artikel-Nr.:
     5417F-160646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784410113
EAN/GTIN:
     4317784410113
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Bodenhülse zum Einbetonieren, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
d:
200
b:
71
c:
150
a:
71
Tiefe:
71
Gesamtlänge:
350
Breite:
71
Länge:
350 mm
Stärke:
2,0 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: bodenhülse 71mm, pfostenlasche, Bodenhülse z.Einbetoni. 71x350 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
171
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,86*
3 Tage
171
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 4,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 3,32*
€ 4,97*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 5,38*
2 Tage
171
€ 8,50*
ab € 4,17*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.