Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse z.Einbetoni. 71x650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenhülse z.Einbetoni. 71x650 mm
Bodenhülse z.Einbetoni. 71x650 mm
Artikel-Nr.:
     4012-129944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784410113
EAN/GTIN:
     4317784410113
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Bodenhülse zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Palettenmenge: 200 Stück.

Weitere Informationen:
A:
71 mm
B:
71 mm
C:
150 mm
D:
200 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bodenhülse 71mm, pfostenlasche
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
171
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,86*
Lager 4012
171
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 4,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 3,32*
€ 4,97*
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 5,38*
1 Tag
171
€ 8,50*
ab € 4,17*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.