Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14379
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14379
EAN/GTIN:
     4055248036423
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 3x8 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe:
3
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
dk:
5,5
s:
2,5
d:
3
l:
8 mm
b:
8
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
3
Gewinde:
M 3
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0159*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1153*
€ 2,51721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.