Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Seilzug 400 800 kg Seil 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro Seilzug 400 800 kg Seil 12 m
Elektro Seilzug 400 800 kg Seil 12 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p885125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569227643
EAN/GTIN:
     4053569227643
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Elektro-Seilzug
Elektro-Hebezug • Kompakter, leistungsstarker Hebezug • Einfache Montage • Leicht in der Handhabung • Sicher und zuverlässig • Kabellänge 1,5 m • Spannung 230 V • Frequenz 50 Hz • Schutzart IP 54 Lieferung: Inklusive Umlenkrolle und Federbügel.
Weitere Informationen:
Motorleistung:
1.350 W
Hubleistung mit Umlenkrolle:
800 kg
Hubleistung ohne Umlenkrolle:
400 kg
Hubhöhe ohne Umlenkrolle:
12 m
Abmessung:
520 x 440 x 170 mm
Hubhöhe mit Umlenkrolle:
6 m
Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle:
4 m/min
Seillänge:
12
Spannung:
230 V
Gewicht:
20,5 kg
Tiefe:
170 mm
Höhe:
440 mm
Breite:
520 mm
Motor:
1350 W
Hubgeschwindigkeit o. Umlenkrolle:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit m. Umlenkrolle:
4 m/min
Hubhöhe o. Umlenkrolle:
12 m
Hubhöhe m. Umlenkrolle:
6 m
Hubleistung o. Umlenkrolle:
400 kg
Hubleistung m. Umlenkrolle:
800 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektroseilzug, Motorseilzug, elektro-seilzug, Transportgeräte, Hebezeuge, Elektro-Hebezug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 253,49*
€ 298,13*
9 Tage
38
Frei Haus
ab € 256,13*
€ 300,38*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 257,61*
€ 302,02*
5 Tage
45
Frei Haus
ab € 262,39*
€ 307,25*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 250,00*
€ 307,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,13*
€ 354,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,61*
€ 342,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,81*
€ 341,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,82*
€ 330,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,40*
€ 322,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.