Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039169, Elektro Seilzug 400 800 kg Seil 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-782786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569227643
EAN/GTIN:
     4053569227643
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Elektro-Seilzug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039169, Elektrohebezug Dieser Elektrohebezug ist sicher und zuverlässig in der Anwendung. , Konstruktion: kompakter, leistungsstarker Hebezug , Länge des Kabels der Fernbedienung: 1,65m , Länge des Kabels Stromanschluss: 1,50m , Lieferung: inklusive Umlenkrolle und Federbügel,einfache Montage , Auf Anfrage: alle Ausführungen auch in der Hubhöhe 9/18 m lieferbar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Motorleistung:
1350 W
Maße BxHxT:
520x440x170 mm
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Hubleistung o. Umlenkrolle:
400 kg
Hubleistung m. Umlenkrolle:
800 kg
Hubgeschwindigkeit o. Umlenkrolle:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit m. Umlenkrolle:
4 m/min
Hubhöhe o. Umlenkrolle:
12 m
Hubhöhe m. Umlenkrolle:
6 m
Gewicht:
20,50 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Elektroseilzug, Motorseilzug, elektro-seilzug, 00039169, ELEKTRO, 4053569227643, 1484367
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 255,63*
€ 301,05*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,30*
€ 302,37*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 258,62*
€ 302,60*
Lager 260
45
Frei Haus
ab € 262,06*
€ 308,26*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 247,86*
€ 308,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,26*
€ 366,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,24*
€ 344,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,26*
€ 335,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.