Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DIY Gitterleinen 93 x 230 mm K120


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Bosch DIY Gitterleinen 93 x 230 mm K120
Bosch DIY Gitterleinen 93 x 230 mm K120
Bosch DIY Gitterleinen 93 x 230 mm K120
Bosch DIY Gitterleinen 93 x 230 mm K120
Bosch DIY Gitterleinen 93 x 230 mm K120
Bosch DIY Gitterleinen 93 x 230 mm K120
Artikel-Nr.:
     5417B-p882617
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256359
EAN/GTIN:
     3165140665353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter k120
schleifgitter
schleifgitter bosch
Schleifgitter, Abmessung: 93 x 230 mm, Körnung 120
Weitere Informationen:
Breite:
93
Abmessung:
93 x 230
Länge:
230
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Blattabmessung mm:
93 x 230
Hersteller:
Bosch
Körnung:
120
Weitere Suchbegriffe: Bosch, DIY, Gitterleinen, 93, x, 230
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 5 Stück (ab € 0,752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 7,15*
€ 8,51
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,11*
€ 7,27
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 5,82*
€ 6,93
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,59*
€ 6,65
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,67*
€ 5,56
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,76*
€ 4,47
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.