Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p570767 Herst.-Nr.: 4932399736 EAN/GTIN: 4002395363872 |
| |
|
| | |
| Distanzstück 50 mm, dieses Distanzstück muss zwischen Bohrständer und Motor bei Bohrkronen > 250 mm Durchmesser und max. 350 mm Durchmesser eingesetzt werden, geeignet für den Einsatz bei Diamantbohrmotoren DCM 2-250 C, DCM 2-350 C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Milwaukee | Maschine: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Distanzstück, 50, mm, für, Diamantkernbohrständer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 123,99* | € 152,49* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,74* | € 153,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 126,16* | € 154,99* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,91* | € 159,34* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 131,65* | € 179,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|