Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISTANZSTÜCK 50MM F. KERNBOHRSTÄNDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISTANZSTÜCK 50MM F. KERNBOHRSTÄNDER
DISTANZSTÜCK 50MM F. KERNBOHRSTÄNDER
DISTANZSTÜCK 50MM F. KERNBOHRSTÄNDER
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399736
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399736
EAN/GTIN:
     4002395363872
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer
DISTANZSTÜCK 50MM F. KERNBOHRSTÄNDER
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395363872
AAW913001:
Spacer block for 250 - 350 mm - 1 pc
BAJ026006:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
Spacer block for 250 - 350 mm - 1 pc
GTIN:
4002395363872
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: DISTANZSTÜCK 50MM F. KERNBOHRSTÄNDER
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.