Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita LED-Akku-Baustrahler 18V/40V max., 2.100 lx, 3.600 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita LED-Akku-Baustrahler 18V/40V max., 2.100 lx, 3.600 lm
Makita LED-Akku-Baustrahler 18V/40V max., 2.100 lx, 3.600 lm
Makita LED-Akku-Baustrahler 18V/40V max., 2.100 lx, 3.600 lm
Makita LED-Akku-Baustrahler 18V/40V max., 2.100 lx, 3.600 lm
Makita LED-Akku-Baustrahler 18V/40V max., 2.100 lx, 3.600 lm
Makita LED-Akku-Baustrahler 18V/40V max., 2.100 lx, 3.600 lm
Makita LED-Akku-Baustrahler 18V/40V max., 2.100 lx, 3.600 lm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5507396
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223893403
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
makita led-baustrahler 18v
led-baustrahler
led-baustrahler makita
LED-Akku-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

- Die LED-Farbe ist tageslichtweiß, was dem natürlichen Licht am stärksten ähnelt
- IP65-Gehäuseschutzklassifizierung für den harten Baustelleneinsatz zwischen Staub und Wasser
- Die Memory-Funktion speichert die Helligkeitseinstellung beim letzten Ausschalten und startet in dieser Einstellung beim Einschalten
- Kann auf einem optional verfügbaren Stativ montiert werden
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Energielabel_v2:
falsch
Stromversorgung:
Akku
Hersteller:
Makita
Lumen:
3600 lm
Weitere Suchbegriffe: Makita, LED-Akku-Baustrahler, 18V/40V, max.,, 2.100, lx,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 222,72*
€ 273,39*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,13*
€ 278,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.