Der Lampenkopf besteht aus drei Teilen die einzeln verstellt werden können. Stabiler Stand mit tiefem Schwerpunkt mittels eines Dreifußes. Schneller Aufbau durch einen zweiläufigen teleskopierbaren...
LED-Baustrahler mit 96 Tageslicht weißen LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 2.000 über 4.000 bis zu 10.000 Lumen. Die Lichtabdecku...
LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung. Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung...
LED-Flächenbel. 14,4V-18V,230V DEADML810Selbstaufrichtender LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes, einstellbarer Beleuchtungsbereich, in drei Stufen einstellbar (1500/3000/5...
Akkuspannung: 14,4/18/40V · Laufzeit: 4,5/8,5/16h · Schutzart: IP54 · Länge des Netzkabels: 2,5m · Gewicht inkl. Akku: 14,4-19,2kg · Akkutyp: Li-ion · Die Leuchtstärke ist in drei Stufen von 1.500 ...