| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4863897 Herst.-Nr.: 88313 EAN/GTIN: 4003318883132 |
| | |
|
| | |
| BLUETOOTH-TASTATUR Steuern Sie mit der Bluetooth-Tastatur den elektronischen Türschlossantrieb HomeTec Pro Bluetooth und öffnen Sie Ihre Haustür per Eingabe eines Codes. Das funktioniert auch beim smarten Fensterantrieb WINTECTO One für Terrassentüren. Unser HomeTec Pro Türschlossantrieb ist eine gute Wahl, um Haustüren, Wohnungstüren, Büro-Eingangstüren oder Serviceräume auf- und abzuschließen, und der Fensterantrieb WINTECTO One macht die Terrassentür zur zweiten Eingangstür. Die Tastatur zum Steuern der elektronischen Antriebe verfügt über ein beleuchtetes Display mit hochwertiger Touch-Oberfläche. Entscheiden Sie, wer wann Zutritt erhält: Ihre Reinigungskraft montags von zehn bis zwölf Uhr, der Elektriker am Mittwoch um 14 Uhr und die Familie jederzeit. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tastatur | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 147 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cordless Keyboard, Funktastatur, Kabellose Tastatur, Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, bluetooth tastatur, codeschloss, ABUS, Bluetooth-Tastatur, HomeTec, Pro, CFT3100, weiß |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 102,08* | € 123,58* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 98,64* | € 123,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 101,50* | € 123,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,76* | € 124,31* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 105,76* | € 130,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|