Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Schlagbohrmaschine PD2E 24 RS, incl. Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Schlagbohrmaschine PD2E 24 RS, incl. Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer
Milwaukee Schlagbohrmaschine PD2E 24 RS, incl. Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer
Milwaukee Schlagbohrmaschine PD2E 24 RS, incl. Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer
Milwaukee Schlagbohrmaschine PD2E 24 RS, incl. Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer
Milwaukee Schlagbohrmaschine PD2E 24 RS, incl. Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer
Milwaukee Schlagbohrmaschine PD2E 24 RS, incl. Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer
Milwaukee Schlagbohrmaschine PD2E 24 RS, incl. Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p472414
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933380462
EAN/GTIN:
     4002395227273
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Milwaukee Schlagbohrmaschine PD2E 24 RS
Leistungsstarker 1010-W-Motor
Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Rechts-Links-Lauf
Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip-Auflage für maximalen Anwenderkomfort
Robustes Metallgetriebegehäuse
Bitdirektaufnahme verringert die Länge und das Gewicht für verbesserte Handlichkeit bei Schraubarbeiten
Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender
1,5-13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
Netzkabel 4 m

Im Lieferumfang enthalten:
  • Netzkabel 4 m
  • 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
  • Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Milwaukee
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Maschine:
Ja
Gewicht:
3,1 kg
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
3400 U/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1450 U/min
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
20 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
16 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
40 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
max. Drehmoment hart:
54 N
Spannung:
230 V
Kabellänge:
4 m
Leistungsaufnahme:
1010 W
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, Milwaukee, Schlagbohrmaschine, PD2E, 24, RS,, incl.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 210,25*
€ 247,28*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 227,47*
€ 261,17*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,20*
€ 262,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,58*
€ 268,76*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 225,03*
€ 269,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,17*
€ 310,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,73*
€ 300,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,09*
€ 299,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.