Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0540018 Herst.-Nr.: 4933380462 EAN/GTIN: 4002395227273 |
| |
|
| | |
| MILWAUKEE Schlagbohrmaschine PD2E 24RS Nr. 4933380462 - Leistungsstarker 1010-W-Motor
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Rechts-Links-Lauf
- Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip-Auflage für maximalen Anwenderkomfort
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Bitdirektaufnahme verringert die Länge und das Gewicht für verbesserte Handlichkeit bei Schraubarbeiten
- Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender
- 1,5-13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | PD2E24RS | Beschreibung: | Schlagbohrmaschine | Bohrfutter-Spannbereich (mm): | 13 | Geliefert in: | Transportkoffer | Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min⁻¹): | 0 - 1450 | Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min⁻¹): | 0 - 3400 | Leistungsaufnahme (W): | 1010 | Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm): | 20 | Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm): | 40 | Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm): | 24 | Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm): | 16 | Max. Drehmoment (Nm): | 54 | Gewicht (kg): | 3.1 | Lieferumfang: | Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 210,25* | € 247,28* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 227,47* | € 261,17* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,20* | € 262,21* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,58* | € 268,76* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,03* | € 269,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|