Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URBANUS Kettenpfosten Kunststoff leicht, weiss/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URBANUS Kettenpfosten Kunststoff leicht, weiss/rot
URBANUS Kettenpfosten Kunststoff leicht, weiss/rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p4363343
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-048-12-0010
EAN/GTIN:
     4050576142051
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Mobiler Kunststoff-Kettenpfosten, innen • Material: witterungsbeständiger Kunststoff • Kettenhaken: beidseitig • Mit leichtem Kunststofffuß Hinweis: Für den Einsatz im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Klappbar:
Nein
Grundpreis:
Nein
Höhe über Flur:
900
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Ausführung:
Absperrpfosten
Höhe:
900 m
Länge:
900 mm
Farbe:
weiß/rot
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,92*
€ 34,46*
47 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 25,67*
€ 34,54*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 26,44*
€ 35,23*
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 22,57*
€ 35,93*
29 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 23,68*
€ 40,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-13-048-12-0011
ab € 22,56*
Ähnlich
Urbanus
2-10-060-03-0001
ab € 40,33*
Ähnlich
Urbanus
2-10-060-01-0003
ab € 30,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.