| |
|
| Artikel-Nr.: 103-741695 Herst.-Nr.: 2-13-048-12-0011 EAN/GTIN: 4050576011838 |
| |
|
| | |
| Kettenständer, mobil, ohne Beschwerung, gelb-schwarz.
Für schnelle zeitweise Absperrung.
Abschlusskopf beidseitig mit Kettenhaken. Bevorzugt für den Innenbereich, mit Beschwerung auch für den Außenbereich zu empfehlen. Pfostenmaterial PVC, Füße aus Polypropylen. Sperrkette ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb, schwarz | Material: | Kunststoff | Produkttyp: | Kettenständer | Max. Kettenständer-Abstand: | 800 mm | Pfostendurchmesser: | 35 mm | Bodenplattenmaße: | 280x280 mm | Ausführung: | ohne Beschwerung | Höhe: | 900 mm | Lieferumfang: | 1 Pfosten, 1 Kunststofffuß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff gelb, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, 741695 49, Absperrung, Absperrungen, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Pfosten zum Absperren |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,72* | € 43,80* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,60* | € 45,61* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,77* | € 45,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|