| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4005786 Herst.-Nr.: 191E60-4 EAN/GTIN: 0088381560108 |
| |
|
| | |
| Für eine effektive Staubabsaugung beim Bohren in trockenes Material, leicht zu reinigender HEPA-Filter
Filterreinigungsmechanismus: Bei nachlassender Saugkraft, kann durch die Nutzung der Reinigungsvorrichtung der Staub vom Filter entfernt werden, ohne das ein Abnehmen der Staubbox notwendig ist.
• Großer Staubbehälter für längere Betriebszeit zwischen den Reinigungsvorgängen • Transparente Staubbox zur schnellen Kontrolle des Füllstandes • Leicht abnehmbare Staubbox, für eine schnelle und einfache Staubentsorgung • Tiefenbegrenzer für genaue Tiefeneinstellung • Doppelverriegelung verhindert das unbeabsichtigte Entfernen vom Bohrhammer • Stromversorgung automatisch über den Bohrhammer • Volumen Staubbox 400 ml • Bohrerdurchmesser max. 28 mm • Bohrerlänge max. 260 mm • Saugleistung 400 l/min • Gewicht 1,6 kgMit großem Staubbehälter für längere Betriebszeit zwischen den Reinigungsvorgängen. Der Staubbehälter ist transparent und ermöglicht somit die schnelle Kontrolle des Füllstandes. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Saugkopf, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, bohrstaubfänger makita, bohrstaubfänger, Makita, Staubabsaugung, DX14, DX14,, HR004G |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 92,57* | € 112,77* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,12* | € 118,42* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,40* | € 125,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,32* | € 125,91* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,80* | € 126,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|