Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. L tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. L tinte
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. L tinte
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. L tinte
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. L tinte
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. L tinte
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. L tinte
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. L tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-p373781
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     606034006
EAN/GTIN:
     4045981012372
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
HAKRO Sweatjacke College Herren #606

Ausführung:
  • Sportive Sweatjacke im College-Stil
  • mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK
  • formstabilen Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry)
  • Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester 
Gewicht: 300 g/m²
Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pullover
Passform:
Comfort Fit
Internetfarbe:
blau
Waschtemperatur:
60° C
Model:
606
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
34
Form:
langarm
Gewicht:
300 g/m²
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Farbe:
tinte
Größe:
L
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,62*
€ 40,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,74*
€ 40,06*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,03*
€ 40,39*
4 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 32,86*
€ 42,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,36*
€ 44,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 33,63*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 37,05*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,97*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 33,60*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 37,07*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 37,02*
Ähnlich
Hakro
0606005010
ab € 33,77*
Ähnlich
Hakro
0606005011
ab € 36,95*
Ähnlich
Hakro
0606005012
ab € 37,10*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 33,68*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 37,06*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 37,14*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 33,70*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 37,06*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 37,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.