Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatjacke College 606, tinte, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-275665
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0606034006
EAN/GTIN:
     4045981012372
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
Sportive Sweatjacke im College-Stil, mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
606
Farb-Code:
34
Farbnr.:
34
Farbe:
tinte
Größe:
L
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,62*
€ 40,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,74*
€ 40,06*
€ 4,90*
ab € 30,03*
€ 40,39*
4 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 32,86*
€ 42,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,36*
€ 44,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 33,63*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 37,05*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,97*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 33,60*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 37,07*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 37,02*
Ähnlich
Hakro
0606005010
ab € 33,77*
Ähnlich
Hakro
0606005011
ab € 36,95*
Ähnlich
Hakro
0606005012
ab € 37,10*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 33,68*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 37,06*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 37,14*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 33,70*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 37,06*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 37,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.